Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 5190 VDEPH1x 80mm Classic

  • ERIKS:23065986
  • Fabrikant:7610733062492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE schroevendraaier voor kruiskop PH

Uitvoering: van hooggelegeerd verenstaal. Met rond, geïsoleerd blad. Met gebogen 2-componenten SwissGrip-handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met zacht omhulsel en antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 11,13/ stukexcl. btw

€ 13,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
80 mm
Totale lengte
175 mm
Greepuitvoering
Classic VDE
VDE getest
Ja
Gewicht
43 g