Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 5190 VDEPH/S 2x100mm Classic

  • ERIKS:14593412
  • Fabrikant:7610733273423
Image 1
VDE schroevendraaier voor PlusMinus PH/sleufschroeven, met gereduceerde bladdiameter

Uitvoering: combinatieprofiel PH/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.

Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.



Met gebogen 2-componenten SwissGrip-handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met zacht omhulsel en antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 19,38/ stukexcl. btw

€ 23,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS