Uitvoering: combinatieprofiel PH/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.
Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.
Met gebogen 2-componenten SwissGrip-handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met zacht omhulsel en antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.
€ 14,36/ stukexcl. btw
€ 17,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150