Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 5180 VDEPZ/S 2x100mm Classic

  • ERIKS:23081906
  • Fabrikant:7610733066681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE schroevendraaier voor PlusMinus PZ/sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd verenstaal met ronde steel. Met gebogen 2-componenten SwissGrip-handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met zacht omhulsel en antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 18,62/ stukexcl. btw

€ 22,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
VDE getest
Ja