Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 5100 VDEgleuf 4,x0,8x100mm Classic

  • ERIKS:23079138
  • Fabrikant:7610733062423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE schroevendraaier voor sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd verenstaal. Met rond, geïsoleerd blad. Met gebogen 2-componenten SwissGrip-handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met zacht omhulsel en antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Bledbreedte
4 mm
Klinglengte
100 mm