Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS SCHROEVENDR.R.MOER 196-4 2.8mm

  • ERIKS:23078169
  • Fabrikant:7610733001903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lengte: 170mm
Kling: 80mm
Diameter kling: 5mm
Afstand tussen pinnen: 2,8mm
Dikte pinnen: 1mm
Opslaan in lijst

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Bledbreedte
2.8 mm
Klinglengte
80 mm