Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schakelkastsleutel 9-in-1 tool

  • ERIKS:14593270
  • Fabrikant:7610733284702
Image 1
Schakelkastsleutel

Uitvoering: gemaakt van slagvast hoogwaardig polymeer, met afgeronde randen. Met buitenvierkant 5-6-8 mm, buitendriehoek 9 mm, dubbelbaard 3-5 mm en schroefhulp voor kraanknoppen met sleutelmaat 22 en 26 mm.



Met extra bit voor sleuf 4 mm en bit voor kruiskop PH 2 in afneembare, magnetische bithouder.

Opslaan in lijst

€ 37,89/ stukexcl. btw

€ 45,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS