Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Momentschroevendraaier 1,0-5,0Nm voor wisselklingen

  • ERIKS:14593397
  • Fabrikant:7610733247196
Image 1
Momentschroevendraaier MecaTorque

Uitvoering: met2-componentengreep en zacht omhulsel. Aanhaalmoment traploos instelbaar zonder instelgereedschap door de kap aan het uiteinde van de handgreep te verdraaien. Analoge schaalverdeling gemakkelijk af te lezen dankzij vergrootglaseffect. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat en kalibratiegereedschap.

Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment.



Voor gebruik van wisselbladen.

Opslaan in lijst

€ 182,48/ stukexcl. btw

€ 220,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS