Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutelset in kunststof box 9-delig 1,5-10mm 100° Rainbow

  • ERIKS:13619748
  • Fabrikant:7610733243761
Image 1
Inbussleutelset met kogelkop en verkorte steel , lang, Rainbow

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd en gepoedercoat. Met kogelkop en verkort, 100° gebogen been. De laklaag in verschillende kleuren vereenvoudigt de aanduiding van de sleutelmaten. Levering in houder.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.
Opslaan in lijst

€ 87,62/ stukexcl. btw

€ 106,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS