Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutelset in kunststof box 9-delig 1,5-10 90-100° Rainbow

  • ERIKS:14594302
  • Fabrikant:7610733283132
Image 1
Set inbussleutels met kogelkop en verkort 90°–100° been, lang, Rainbow

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd en gepoedercoat. Met kogelkopen verkort, 90°–100° afgebogen flexibele steel. 90°-stand voor aanvang; de schroefhoek kan worden vergroot tot 100° door voorzichtig te trekken. Het coating in verschillende kleuren vergemakkelijkt de toewijzing de sleutelmaten. Levering in houder.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.
Opslaan in lijst

€ 102,91/ stukexcl. btw

€ 124,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS