Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel- set in kunststof houder 12-delig 1/20-5/16" Kogelkop

  • ERIKS:23065080
  • Fabrikant:7610733007332
Image 1
Kogelkop-inbussleutelset, in Amerikaanse inch-maten, langUitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd. Met kogelkop en afgeschuind kort been. Levering in houder. Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.Inhoud van set: 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 inch
Opslaan in lijst

€ 102,87/ stukexcl. btw

€ 124,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Aantal sleutels
12
Kogelkop
Ja