Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911L verchroomd 7mm

  • ERIKS:23064871
  • Fabrikant:7610733044498
Image 1
Haakse inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gekenmerkt.

Opslaan in lijst

€ 9,63/ stukexcl. btw

€ 11,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
7 mm