Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911L verchroomd 4mm

  • ERIKS:23064868
  • Fabrikant:7610733012886
Image 1
Haakse inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gekenmerkt.

Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
4 mm