Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911L verchroomd 10mm

  • ERIKS:23064859
  • Fabrikant:7610733012923
Image 1
Haakse inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gekenmerkt.

Opslaan in lijst

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm