Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911L Rainbow 8mm kogelkop

  • ERIKS:23081861
  • Fabrikant:7610733077045
Image 1
Inbussleutel met kogelkop, lang, Rainbow

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd en gepoedercoat. Met kogelkop en afgekant kort been. Het coating in verschillende kleuren vergemakkelijkt de toewijzing de sleutelmaten.

Opslaan in lijst

€ 13,87/ stukexcl. btw

€ 16,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
8 mm