Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911L met kogelkop 8mm

  • ERIKS:23078622
  • Fabrikant:7610733015771
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgeschuind kort been. Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
8 mm