Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911L met kogelkop 2mm

  • ERIKS:23064522
  • Fabrikant:7610733015719
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgeschuind kort been. Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 6,22/ stukexcl. btw

€ 7,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Sleutelwijdte
2 mm