Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911 verchroomd 1,27mm

  • ERIKS:23064832
  • Fabrikant:7610733012473
Image 1
Inbussleutel

Uitvoering: DIN 911, ISO 2936 K. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm gekenmerkt met sleutelmaat, ISO en materiaalsoort.

Opslaan in lijst

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
1.27 mm