Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel DIN 911 kogelkop 4mm

  • ERIKS:23064883
  • Fabrikant:7610733012503
Image 1
Inbussleutel voor zeskant, met kogelkop

Uitvoering: DIN 911, ISO 2936 K. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been.

Opslaan in lijst

€ 5,86/ stukexcl. btw

€ 7,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
4 mm