Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel 90+ 100° kort Rainbow 3mm kogelkop

  • ERIKS:14593328
  • Fabrikant:7610733283071
Image 1
Inbussleutel met kogelkop en verkort 90°–100° been, lang, Rainbow

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd en gepoedercoat. Met kogelkopen verkort, 90°–100° afgebogen flexibele steel. 90°-stand voor aanvang; de schroefhoek kan worden vergroot tot 100° door voorzichtig te trekken. Het coating in verschillende kleuren vergemakkelijkt de toewijzing de sleutelmaten.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.

Opslaan in lijst

€ 7,78/ stukexcl. btw

€ 9,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS