Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard, verchroomd en gepoedercoat. Met kogelkopen verkort, 90°–100° afgebogen flexibele steel. 90°-stand voor aanvang; de schroefhoek kan worden vergroot tot 100° door voorzichtig te trekken. Het coating in verschillende kleuren vergemakkelijkt de toewijzing de sleutelmaten.
Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.
€ 17,00/ stukexcl. btw
€ 20,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150