Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Haakse inbussleutel 100° kort 3mm kogelkop

  • ERIKS:23282179
  • Fabrikant:7610733205981
Image 1
Inbussleutel met kogelkop en verkort been, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van hooggelegeerd verenstaal, volledig gehard. Met kogelkop en verkort, 100° gebogen been.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.



Steel verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
3 mm