Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS ESD-wisselgreep 105mm

  • ERIKS:13545790
  • Fabrikant:7610733246915
Image 1
ESD-handgreep voor wisselbladen

Uitvoering: met rond, verchroomd blad van hooggelegeerd speciaal staal en een Black Point-punt voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten Kraftform-Micro-greep met geïntegreerde zachte zones, antislipbeveiliging en draaibare kap voor snel ronddraaien. Met drie-zones-concept (precisie-, kracht- en sneldraaizone) voor ergonomisch betere hantering.

Toepassing: geschikt voor nauwkeurige, efficiënte en tijdbesparende schroefwerkzaamheden. Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden, bijv. in de elektronica en overal waar ESD-schroevendraaiers vereist zijn.



Uitvoering: met bolvormige, rubberen 2-componenten SwissGrip-handgreep, antislip, zelfs met natte en vette handen, goede draaimomentoverbrenging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.

Toepassing: elektrostatisch dissipatief, beschermt kwetsbare elektronica, voor ESD-veilige werkplekken.

Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS