Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper TRAXIFLEX 535621-B 60Sh

  • ERIKS:10040741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Industriële trillingsdemper type Traxiflex voor trekbelasting. Uitstekend geschikt voor ophanging van leidingen, luchtbehandelingsgroepen enz... Eenvoudige montage door in-line draadaansluiting. De gebruikte rubberkwaliteit is goed verouderingsbestendig en bestand tegen olie en vet. Toerental: vanaf 1000 t/min.
Opslaan in lijst

€ 40,42/ stukexcl. btw

€ 48,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,42

-

4+

€ 38,40

5.00%

8+

€ 36,78

9.00%

18+

€ 34,76

14.00%

50+

€ 33,14

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
TRAXIFLEX
Type
B