Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper TRAXIFLEX 535612-A 45Sh

  • ERIKS:10040738
  • Fabrikant:7613288078024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Industriële trillingsdemper type Traxiflex voor trekbelasting. Uitstekend geschikt voor ophanging van leidingen, luchtbehandelingsgroepen enz... Eenvoudige montage door in-line draadaansluiting. De gebruikte rubberkwaliteit is goed verouderingsbestendig en bestand tegen olie en vet. Toerental: vanaf 1000 t/min.
Opslaan in lijst

€ 56,79/ stukexcl. btw

€ 68,72incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,78

-

4+

€ 56,79

5.00%

8+

€ 54,40

9.00%

18+

€ 51,41

14.00%

50+

€ 49,02

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
TRAXIFLEX
Type
A
H
17 mm
G
40
Materiaal metaal
Staal verzinkt
A
74 mm
B
50 mm
Draadmaat
M 12
Materiaal rubber
CR
Vorm grondplaat
Vierkant/rechthoekig
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Kleur
Zilver
Afbuiging
4 mm
Hardheid rubber
45
Afmeting bodem plaat
74 mm
Afmeting bovenplaat
74 mm
Maximale axiale belasting
92 kg
Onbelaste hoogte
50 mm