Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper TRAXIFLEX 535611-A 45Sh

  • ERIKS:10040736
  • Fabrikant:7613288078048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Industriële trillingsdemper type Traxiflex voor trekbelasting. Uitstekend geschikt voor ophanging van leidingen, luchtbehandelingsgroepen enz... Eenvoudige montage door in-line draadaansluiting. De gebruikte rubberkwaliteit is goed verouderingsbestendig en bestand tegen olie en vet. Toerental: vanaf 1000 t/min.
Opslaan in lijst

€ 48,07/ stukexcl. btw

€ 58,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,07

-

4+

€ 45,67

5.00%

8+

€ 43,74

9.00%

18+

€ 41,34

14.00%

50+

€ 39,42

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
TRAXIFLEX
Type
A
H
13 mm
G
30
Materiaal metaal
Staal verzinkt
A
55 mm
B
47 mm
Draadmaat
M8
Materiaal rubber
CR
Vorm grondplaat
Vierkant/rechthoekig
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Kleur
Zilver
Afbuiging
4 mm
Hardheid rubber
45
Afmeting bodem plaat
55 mm
Afmeting bovenplaat
55 mm
Maximale axiale belasting
80 kg
Onbelaste hoogte
47 mm