Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper TRAXIFLEX 53560361-B 60Sh

  • ERIKS:10040735
  • Fabrikant:7613288078376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Industriële trillingsdemper type Traxiflex voor trekbelasting. Uitstekend geschikt voor ophanging van leidingen, luchtbehandelingsgroepen enz... Eenvoudige montage door in-line draadaansluiting. De gebruikte rubberkwaliteit is goed verouderingsbestendig en bestand tegen olie en vet. Toerental: vanaf 1000 t/min.
Opslaan in lijst

€ 29,71/ stukexcl. btw

€ 35,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,71

-

4+

€ 28,22

5.00%

8+

€ 27,04

9.00%

18+

€ 25,55

14.00%

50+

€ 24,36

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
TRAXIFLEX
Type
B
H
17 mm
G
16
Materiaal metaal
Staal verzinkt
A
47 mm
B
38 mm
Draadmaat
M6
Materiaal rubber
CR
Vorm grondplaat
Vierkant/rechthoekig
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Kleur
Zilver
Afbuiging
4 mm
Hardheid rubber
60
Afmeting bodem plaat
47 mm
Afmeting bovenplaat
47 mm
Maximale axiale belasting
30 kg
Onbelaste hoogte
38 mm