Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper TRAXIFLEX 535603-A 45Sh

  • ERIKS:10040734
  • Fabrikant:7613288078475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Industriële trillingsdemper type Traxiflex voor trekbelasting. Uitstekend geschikt voor ophanging van leidingen, luchtbehandelingsgroepen enz... Eenvoudige montage door in-line draadaansluiting. De gebruikte rubberkwaliteit is goed verouderingsbestendig en bestand tegen olie en vet. Toerental: vanaf 1000 t/min.
Opslaan in lijst

€ 27,88/ stukexcl. btw

€ 33,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,88

-

4+

€ 26,49

5.00%

8+

€ 25,37

9.00%

18+

€ 23,98

14.00%

50+

€ 22,86

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
TRAXIFLEX
Type
A
H
12 mm
G
16
Materiaal metaal
Staal verzinkt
A
47 mm
B
38 mm
Draadmaat
M6
Materiaal rubber
CR
Vorm grondplaat
Vierkant/rechthoekig
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Kleur
Zilver
Afbuiging
4 mm
Hardheid rubber
45
Afmeting bodem plaat
47 mm
Afmeting bovenplaat
47 mm
Maximale axiale belasting
18 kg
Onbelaste hoogte
38 mm