Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper STABIFLEX 530642 B 60Sh

  • ERIKS:10040724
  • Fabrikant:7613288016521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor de isolatie van middel- en hoogfrequente trillingen. De demper is vooral geschikt voor verticale trillingen. Leverbaar in zowel 45 (A), 60 (B) als 75 (C) shore A. De metalen bovenkap beschermt de rubber volledig tegen invloeden van buitenaf door bv. olie, chemicaliën, zonlicht enz.
Opslaan in lijst

€ 278,57/ stukexcl. btw

€ 337,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 278,57

-

4+

€ 264,64

5.00%

8+

€ 253,50

9.00%

18+

€ 239,57

14.00%

50+

€ 228,43

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
STABIFLEX
Type
B
Type
B
D
114 mm
A
133 mm
B
71 mm
E
13 mm
F
144 mm
J
9 mm
Draadmaat
M 16
Vorm grondplaat
Vierkant/rechthoekig
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Kleur
Zilver
Diameter
114 mm
Hardheid rubber
60
Afmeting bovenplaat
133 mm
Afmeting bodem plaat
144 mm
Maximale axiale belasting
700 kg
Onbelaste hoogte
71 mm
Afbuiging
8 mm