Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper STABIFLEX 530642 A 45Sh

  • ERIKS:10040723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor de isolatie van middel- en hoogfrequente trillingen. De demper is vooral geschikt voor verticale trillingen. Leverbaar in zowel 45 (A), 60 (B) als 75 (C) shore A. De metalen bovenkap beschermt de rubber volledig tegen invloeden van buitenaf door bv. olie, chemicaliën, zonlicht enz.
Opslaan in lijst

€ 278,57/ stukexcl. btw

€ 337,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 278,57

-

4+

€ 264,64

5.00%

8+

€ 253,50

9.00%

18+

€ 239,57

14.00%

50+

€ 228,43

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
STABIFLEX
Type
A