€ 203,09/ stukexcl. btw
€ 245,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 203,09 | - |
4+ | € 192,94 | 5.00% |
8+ | € 184,81 | 9.00% |
18+ | € 174,66 | 14.00% |
50+ | € 166,53 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | STABIFLEX |
Type | B |
Type | B |
D | 90 mm |
A | 100 mm |
B | 52 mm |
E | 11 mm |
F | 114 mm |
J | 7 mm |
Draadmaat | M 12 |
Vorm grondplaat | Vierkant/rechthoekig |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Kleur | Zilver |
Diameter | 90 mm |
Hardheid rubber | 60 |
Afmeting bovenplaat | 100 mm |
Afmeting bodem plaat | 144 mm |
Maximale axiale belasting | 275 kg |
Onbelaste hoogte | 52 mm |
Afbuiging | 4.5 mm |