€ 95,02/ stukexcl. btw
€ 114,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 104,42 | - |
4+ | € 99,20 | 5.00% |
8+ | € 95,02 | 9.00% |
18+ | € 89,80 | 14.00% |
50+ | € 85,62 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | STABIFLEX |
Type | B |
Type | A |
D | 115 mm |
A | 84 mm |
B | 51 mm |
E | 11 mm |
F | 137 mm |
J | 7 mm |
Draadmaat | M 12 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Kleur | Zilver |
Diameter | 115 mm |
Hardheid rubber | 60 |
Afmeting bovenplaat | 84 mm |
Afmeting bodem plaat | 137 mm |
Maximale axiale belasting | 165 kg |
Onbelaste hoogte | 51 mm |
Afbuiging | 3.5 mm |