Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper STABIFLEX 530613 A 45Sh

  • ERIKS:10040717
  • Fabrikant:7613288235199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor de isolatie van middel- en hoogfrequente trillingen. De demper is vooral geschikt voor verticale trillingen. Leverbaar in zowel 45 (A), 60 (B) als 75 (C) shore A. De metalen bovenkap beschermt de rubber volledig tegen invloeden van buitenaf door bv. olie, chemicaliën, zonlicht enz.
Opslaan in lijst

€ 95,02/ stukexcl. btw

€ 114,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,42

-

4+

€ 99,20

5.00%

8+

€ 95,02

9.00%

18+

€ 89,80

14.00%

50+

€ 85,62

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
STABIFLEX
Type
A
Type
A
D
115 mm
A
84 mm
B
51 mm
E
11 mm
F
137 mm
J
7 mm
Draadmaat
M 12
Vorm grondplaat
Ovaal
Diameter
115 mm
Hardheid rubber
45
Afmeting bovenplaat
84 mm
Afmeting bodem plaat
137 mm
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Maximale axiale belasting
93 kg
Onbelaste hoogte
51 mm
Kleur
Zilver
Afbuiging
3.5 mm