Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper SC 81 531941 C 75Sh

  • ERIKS:12142815
Image 1
Machine voet SCP wordt als ondersteuning gebruikt vooral bij lage frequenties 9 - 15 Hz. De SCP is in 3 afmetingen en in 3 hardheden leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.038,21/ stukexcl. btw

€ 1.256,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.038,21

-

4+

€ 986,30

5.00%

8+

€ 944,77

9.00%

18+

€ 892,86

14.00%

50+

€ 851,33

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
SC
Type
C