Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper SC 531.931 C 75 Sh

  • ERIKS:11023641
Image 1
De demper type SC bestaat uit een rubber ring, gevulkaniseerd tussen 2 metalen bussen. De buitenste metalen bus is voorzien van bevestigingsmogelijkheden om een stevige verbinding tussen demper en chassis te verkrijgen. De axiale elasticiteit is tot 4 maal hoger dan de radiale. De demper wordt daarom vooral op afschuiving belast. De demper is beschermd tegen overbelasting en/of schokbelasting.Opmerking : belasting = vertikale belasting.
Opslaan in lijst

€ 512,19/ stukexcl. btw

€ 619,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 512,19

-

4+

€ 486,58

5.00%

8+

€ 466,09

9.00%

18+

€ 440,48

14.00%

50+

€ 420,00

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
SC
Type
C