€ 78,16/ stukexcl. btw
€ 94,57incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 85,89 | - |
4+ | € 81,60 | 5.00% |
8+ | € 78,16 | 9.00% |
18+ | € 73,87 | 14.00% |
50+ | € 70,43 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | SC |
Type | C |
Type | D |
D | 86 mm |
H | 19 mm |
G | 39 |
A | 57.2 mm |
B | 70 mm |
E | 10.5 mm |
F | 90 mm |
K | 18 mm |
Hardheid rubber | 75 |
Vorm grondplaat | Driehoekig |
Belastbaarheid | 250 N |
Kleur | Zwart |
C | 18.2 mm |
Afbuiging | 2 mm |