Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper SC 10 531216 B 60Sh

  • ERIKS:11028565
  • Fabrikant:7613288077232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De demper type SC bestaat uit een rubber ring, gevulkaniseerd tussen 2 metalen bussen. De buitenste metalen bus is voorzien van bevestigingsmogelijkheden om een stevige verbinding tussen demper en chassis te verkrijgen. De axiale elasticiteit is tot 4 maal hoger dan de radiale. De demper wordt daarom vooral op afschuiving belast. De demper is beschermd tegen overbelasting en/of schokbelasting.Opmerking : belasting = vertikale belasting.
Opslaan in lijst

€ 47,92/ stukexcl. btw

€ 57,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,66

-

4+

€ 50,03

5.00%

8+

€ 47,92

9.00%

18+

€ 45,29

14.00%

50+

€ 43,18

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
SC
Type
B
Type
D
D
69 mm
H
18 mm
G
20
A
49.1 mm
B
47 mm
E
8.2 mm
F
72 mm
K
12 mm
Diameter
69 mm
Hoogte
47 mm
Hardheid rubber
60
Vorm grondplaat
Driehoekig
Maximale axiale belasting
100 kg
Kleur
Zwart
C
12.2 mm
Afbuiging
3 mm