€ 18,13/ stukexcl. btw
€ 21,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,92 | - |
4+ | € 18,92 | 5.00% |
8+ | € 18,13 | 9.00% |
18+ | € 17,13 | 14.00% |
50+ | € 16,33 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | SC |
Type | B |
Type | C |
D | 19 mm |
H | 7 mm |
G | 3 |
A | 20 mm |
B | 11 mm |
E | 3.2 mm |
F | 25 mm |
K | 4 mm |
Hoogte | 11 mm |
Hardheid rubber | 60 |
Vorm grondplaat | Vierkant |
Maximale axiale belasting | 8 kg |
Kleur | Zwart |
C | 6.2 mm |
Afbuiging | 0.8 mm |