€ 24,90/ stukexcl. btw
€ 30,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,36 | - |
4+ | € 25,99 | 5.00% |
8+ | € 24,90 | 9.00% |
18+ | € 23,53 | 14.00% |
50+ | € 22,44 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | SC |
Type | C |
Type | C |
D | 26 mm |
H | 11.5 mm |
G | 12.5 |
A | 26 mm |
B | 28 mm |
E | 5.2 mm |
F | 36 mm |
K | 12 mm |
Hoogte | 28 mm |
Hardheid rubber | 75 |
Vorm grondplaat | Vierkant |
Maximale axiale belasting | 40 kg |
Kleur | Zwart |
C | 8.1 mm |
Afbuiging | 0.8 mm |