Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper SC 00 531301 A 45Sh

  • ERIKS:11207778
  • Fabrikant:7613288077195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De demper type SC bestaat uit een rubber ring, gevulkaniseerd tussen 2 metalen bussen. De buitenste metalen bus is voorzien van bevestigingsmogelijkheden om een stevige verbinding tussen demper en chassis te verkrijgen. De axiale elasticiteit is tot 4 maal hoger dan de radiale. De demper wordt daarom vooral op afschuiving belast. De demper is beschermd tegen overbelasting en/of schokbelasting.Opmerking : belasting = vertikale belasting.
Opslaan in lijst

€ 24,90/ stukexcl. btw

€ 30,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,36

-

4+

€ 25,99

5.00%

8+

€ 24,90

9.00%

18+

€ 23,53

14.00%

50+

€ 22,44

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
SC
Type
A
Type
C
D
26 mm
H
11.5 mm
G
12.5
A
26 mm
B
28 mm
E
5.2 mm
F
36 mm
K
12 mm
Hoogte
28 mm
Hardheid rubber
45
Vorm grondplaat
Vierkant
Belastbaarheid
20 N
Kleur
Zwart
C
8.1 mm
Afbuiging
1.5 mm