€ 247,20/ stukexcl. btw
€ 299,11incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 247,20 | - |
4+ | € 234,84 | 5.00% |
8+ | € 224,95 | 9.00% |
18+ | € 212,59 | 14.00% |
50+ | € 202,70 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 240 mm |
H | 204 mm |
G | 24.2 |
A | 200 mm |
B | 40 mm |
E | 14.2 mm |
F | 280 mm |
J | 5.5 mm |
N | 20 mm |
Draadmaat | M 16 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 70 °C |
Hoogte | 40 mm |
Afmeting bovenplaat | 159 mm |
Maximale axiale belasting | 1350 kg |