Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Paulstradyn1050 533718M16

  • ERIKS:11113107
  • Fabrikant:7613288200715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Paulstradyn geeft een demping van meer dan 90% bij 25Hz en is makkelijk te monteren. De demper wordt toegepast bij draaiende machines, zoals ventilatoren pompen compressors en generatoren. Ook toegepast bij leidingen , plafonds, transformatoren etc
Opslaan in lijst

€ 220,62/ stukexcl. btw

€ 266,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 220,62

-

4+

€ 209,59

5.00%

8+

€ 200,76

9.00%

18+

€ 189,73

14.00%

50+

€ 180,91

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
240 mm
H
204 mm
G
24.2
A
200 mm
B
40 mm
E
14.2 mm
F
280 mm
J
5.5 mm
N
20 mm
Draadmaat
M 16
Vorm grondplaat
Ovaal
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Hoogte
40 mm
Afmeting bovenplaat
159 mm
Maximale axiale belasting
1050 kg