€ 209,58/ stukexcl. btw
€ 253,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 209,58 | - |
4+ | € 199,10 | 5.00% |
8+ | € 190,72 | 9.00% |
18+ | € 180,24 | 14.00% |
50+ | € 171,86 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 240 mm |
H | 204 mm |
A | 200 mm |
B | 40 mm |
E | 14.2 mm |
F | 280 mm |
J | 5.5 mm |
N | 20 mm |
Draadmaat | M 16 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 70 °C |
Hoogte | 40 mm |