Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Paulstradyn 70 533707 M8

  • ERIKS:11149274
  • Fabrikant:7613288200821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Paulstradyn geeft een demping van meer dan 90% bij 25Hz en is makkelijk te monteren. De demper wordt toegepast bij draaiende machines, zoals ventilatoren pompen compressors en generatoren. Ook toegepast bij leidingen , plafonds, transformatoren etc
Opslaan in lijst

€ 37,59/ stukexcl. btw

€ 45,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,59

-

4+

€ 35,71

5.00%

8+

€ 34,21

9.00%

18+

€ 32,33

14.00%

50+

€ 30,82

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
100 mm
H
84 mm
G
12.2
A
80 mm
B
40 mm
E
8.2 mm
F
122 mm
J
2.5 mm
N
12 mm
Draadmaat
M8
Vorm grondplaat
Ovaal
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Hoogte
40 mm
Afmeting bovenplaat
48 mm
Maximale axiale belasting
70 kg