Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Paulstradyn 7 533702 M6

  • ERIKS:11166353
  • Fabrikant:7613288200876
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Paulstradyn geeft een demping van meer dan 90% bij 25Hz en is makkelijk te monteren. De demper wordt toegepast bij draaiende machines, zoals ventilatoren pompen compressors en generatoren. Ook toegepast bij leidingen , plafonds, transformatoren etc
Opslaan in lijst

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,37

-

4+

€ 12,70

5.00%

8+

€ 12,17

9.00%

18+

€ 11,50

14.00%

50+

€ 10,96

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
52 mm
H
44 mm
G
6.2
A
40 mm
B
40 mm
E
6.2 mm
F
64 mm
J
2.5 mm
N
6 mm
Draadmaat
M6
Vorm grondplaat
Ovaal
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Hoogte
40 mm
Afmeting bovenplaat
12 mm
Maximale axiale belasting
7 kg