Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Paulstradyn 500 533715M12

  • ERIKS:11166374
  • Fabrikant:7613288200746
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Paulstradyn geeft een demping van meer dan 90% bij 25Hz en is makkelijk te monteren. De demper wordt toegepast bij draaiende machines, zoals ventilatoren pompen compressors en generatoren. Ook toegepast bij leidingen , plafonds, transformatoren etc
Opslaan in lijst

€ 137,83/ stukexcl. btw

€ 166,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 137,83

-

4+

€ 130,94

5.00%

8+

€ 125,43

9.00%

18+

€ 118,53

14.00%

50+

€ 113,02

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
182 mm
H
154 mm
G
20.2
A
150 mm
B
40 mm
E
12.2 mm
F
214 mm
J
4.5 mm
N
12 mm
Draadmaat
M 12
Vorm grondplaat
Ovaal
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Hoogte
40 mm
Afmeting bovenplaat
116 mm
Maximale axiale belasting
500 kg