€ 12,76/ stukexcl. btw
€ 15,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,76 | - |
4+ | € 12,12 | 5.00% |
8+ | € 11,61 | 9.00% |
18+ | € 10,97 | 14.00% |
50+ | € 10,46 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 52 mm |
H | 44 mm |
G | 6.2 |
A | 40 mm |
B | 40 mm |
E | 6.2 mm |
F | 64 mm |
J | 2.5 mm |
N | 6 mm |
Draadmaat | M6 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 70 °C |
Hoogte | 40 mm |
Afmeting bovenplaat | 12 mm |
Maximale axiale belasting | 4 kg |