Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 76 mm |
H | 64 mm |
G | 8.2 |
A | 60 mm |
B | 40 mm |
E | 6.2 mm |
F | 90 mm |
J | 2.5 mm |
N | 6 mm |
Draadmaat | M6 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 70 °C |
Hoogte | 40 mm |
Diameter | 76 mm |
Afmeting bovenplaat | 32 mm |
Maximale axiale belasting | 30 kg |