Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Paulstradyn 260 533712M10

  • ERIKS:11166362
  • Fabrikant:7613288200777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Paulstradyn geeft een demping van meer dan 90% bij 25Hz en is makkelijk te monteren. De demper wordt toegepast bij draaiende machines, zoals ventilatoren pompen compressors en generatoren. Ook toegepast bij leidingen , plafonds, transformatoren etc
Opslaan in lijst

€ 67,53/ stukexcl. btw

€ 81,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,21

-

4+

€ 70,50

5.00%

8+

€ 67,53

9.00%

18+

€ 63,82

14.00%

50+

€ 60,85

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
124 mm
H
104 mm
G
16.2
A
100 mm
B
40 mm
E
10.2 mm
F
152 mm
J
3 mm
N
10 mm
Draadmaat
M10
Vorm grondplaat
Ovaal
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Hoogte
40 mm
Afmeting bovenplaat
68 mm
Maximale axiale belasting
260 kg