Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Paulstradyn 160 533710M10

  • ERIKS:11936325
  • Fabrikant:7613288200791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Paulstradyn geeft een demping van meer dan 90% bij 25Hz en is makkelijk te monteren. De demper wordt toegepast bij draaiende machines, zoals ventilatoren pompen compressors en generatoren. Ook toegepast bij leidingen , plafonds, transformatoren etc
Opslaan in lijst

€ 53,57/ stukexcl. btw

€ 64,82incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,57

-

4+

€ 50,89

5.00%

8+

€ 48,75

9.00%

18+

€ 46,07

14.00%

50+

€ 43,93

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
124 mm
H
104 mm
G
16.2
A
100 mm
B
40 mm
E
10.2 mm
F
152 mm
J
3 mm
N
10 mm
Draadmaat
M10
Vorm grondplaat
Ovaal
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Hoogte
40 mm
Afmeting bovenplaat
68 mm
Maximale axiale belasting
160 kg